※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
10
色
青
注文コード
70433146
品番
VTXL-2/4BL-10P
参考基準価格(税別)
¥1,912
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・色
など
690
種類から選べます
他の種類を見る
材質
記名板:PVC(白)
形状
1段
色
青
取付方式
DIN35mm
全長A(mm)
レール:80
全長L(mm)
端子台:46
定格絶縁電圧(V)
500
端子間ピッチ(mm)
4.2
温度上昇
導電金具の温度上昇値35℃以下
材質(絶縁体)
66ナイロン樹脂 UL94 V-0
準拠規格
JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)
相対湿度
45〜85%
取付ピッチ(mm)
B:70
定格インパルス耐電圧(kV)
6〜8
定格通電電流(A)
6,9,13,17,24
周囲温度(℃)
-25〜+60(氷結又は、結露しないこと)
結線方式
スプリングロック
材質(スプリング)
SUS
材質(導電板)
銅
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
絶縁抵抗
各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
材質(ボタン)
66ナイロン樹脂 UL94 V-0
構成部品
中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3
電線むき長さ(mm)
10〜11
極数(P)
10
耐電圧(V)
商用周波:3000/1分間