曜日別特売

ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台取付方式フランジ取付形注文コード70433168品番GMTR075-50F300B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥218,000
取付方式フランジ取付形回転速度(r/min)50Hz/5、60Hz/6ブレーキブレーキ付枠番50電源(V)三相200モーター容量トップランナーモータ出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)50Hz/1146、60Hz/955出力軸許容 O.H.L(N)9418減速段数4モータ出力(kW)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする