椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70433256
品番
GMTR150-38L25B
参考基準価格(税別)
¥174,630
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
25
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/60、60Hz/72
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
38
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/226、60Hz/189
出力軸許容 O.H.L(N)
4694
減速段数
2