系統のHDMI信号を最大8系統に分配 HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2準拠 高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096×2160@60Hz4:4:4) HDR10+対応 ソースからデバイスまで最大3mの伝送 双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能 DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応 デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示 EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-最適なEDID設定を〜最高の解像度を実現 プラグアンドプレイ ラックマウント対応(1U設計) ※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。 ※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。