曜日別特売
35105 スーパー草取りヅメ MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 70435925

スーパー草取りヅメ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード70435925品番35105
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、雑草を根から起して簡単に抜く事ができます。
フック型の形状の為、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。
また手の保護にもなります。

用途草抜き、草取り、除草作業材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン寸法(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70435925
2021-08-05
用途: 草取り
飲食業

期待してなかったけど、予想以上の商品でした。
大きくなって見過ごしてしまった雑草もこの商品を。根本に
充てて掘り起こすと簡単に取れて良い商品でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする