MS-200N シートカバー 使い捨て (フロント用) マルエム(自動車用品) 70436084 MS-200N シートカバー 使い捨て (フロント用) マルエム(自動車用品) 70436084 MS-200N シートカバー 使い捨て (フロント用) マルエム(自動車用品) 70436084 MS-200N シートカバー 使い捨て (フロント用) マルエム(自動車用品) 70436084

シートカバー 使い捨て (フロント用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 幅(mm)810 注文コード70436084 品番MS-200N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。
水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。
作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。
取り出しやすいティッシュ式です。

幅(mm)810 高さ(mm)1280 厚さ(mm)0.02 材質ナチュラル原料使用(HDPE) 用途自動車整備、販売、展示車用など 寸法(mm)袋部320 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする