DRD47WPD.10S データ用DVD-R CPRM対応 マクセル 70436178

データ用DVD-R CPRM対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
ケース薄型5mmケース
内容量1パック(10枚)注文コード70436178品番DRD47WPD.10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。
外径118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。

ケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7アズワン品番64-1128-56入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70436178
2020-04-12
用途: 映像の録画に使用
飲食業

特に問題なく使えます。ケースがいらないのであれば50枚入りでもいいのですが、ケース付きでこれなら充分かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする