データ用DVD-R CPRM対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 70436187 品番 DRD47WPD.20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。
外径118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。

ケース薄型5mmケース タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1〜16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 入数20枚 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 CPRM対応対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70436178
2020-04-12
用途:
映像の録画に使用
飲食業

特に問題なく使えます。ケースがいらないのであれば50枚入りでもいいのですが、ケース付きでこれなら充分かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする