曜日別特売
TR413C-L ロングスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品) 70436285

 

TR413C-L ロングスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品) 70436285
TR413C-L ロングスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品) 70436285
TR413C-L ロングスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品) 70436285
TR413C-L ロングスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品) 70436285

ロングスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード70436285品番TR413C-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤバルブにロングスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。
クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。

用途
乗用車用
仕様クロームスリーブ付(ロング)材質ゴム全長(mm)42.5タイプTR413キャップ種類BC13幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70436285TR413C-L70436303CS413-LTR413C-L TR‐413用ロングスリーブ マルエム(自動車用品) 70436303TR‐413用ロングスリーブマルエム(自動車用品)1袋(100個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする