曜日別特売
DRW47MIXB.S1P10S A データ用DVD-RW (1-2倍速) マクセル 70436293

データ用DVD-RW (1-2倍速)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード70436293品番DRW47MIXB.S1P10S A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。
低エラーレートと優れた保存性能を実現。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。
書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」採用。

速度1~2倍速ケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色カラーミックス記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ非対応グリーン購入法適合CPRM対応非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08686946
2022-07-05
用途: 会社資料のデータ化用

USBのように使えるのがいいです。一度、なぜかデータがすべて消えてしまいフォーマットからやり直しました。使い始めて2日目だったので書き込みしたデータも少なく、まだ資料も残っていたので良かったですが。自分のミスなのか、商品の不具合なのかは不明です。そのトラブルも1度だけで現在は問題なく使え、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする