AUXE44-43-30AP-SB EMCシールドボックス AUXEシリーズ タカチ電機工業 70436995 AUXE44-43-30AP-SB EMCシールドボックス AUXEシリーズ タカチ電機工業 70436995

EMCシールドボックス AUXEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー/ブラック 注文コード70436995 品番AUXE44-43-30AP-SB
参考基準価格(税別)¥18,430 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品はなど1081種類から選べます 他の種類を見る

上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維 シルバー/ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44×300 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)2300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする