【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ、LCD内蔵

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70437316 品番SEC-WTIRTV-720P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

LCD内蔵で録画データを見ることができます。
電源接続不要で、最大6月待機可能です。
高感度センサーと、26個のLEDで夜間でも最大15m検知撮影できます。
防水機能(IP54)で-20〜60℃環境で使用可能です。

用途
電源のない屋外での防犯カメラとして
動物なのの記録用カメラとして
使用場所屋外 防水性IP54 付属品本マニュアル、3脚、取付バンド、USB接続ケーブル、スタンドセット、電池、SDカード(別売) 寸法(mm)135×97×67 迷彩 質量(g)240 センサー(動感)60度、最大15m/赤外線方式 電源(DC-V)6 電池単3電池8本(最大待機6ヶ月) 解像度(ビデオ)720P/WVGA/VGA(AVI型式)、(写真)8/5/3/2MPixel(JPG型式) 動作環境温度’-20〜60℃ LED(赤外)最大15m(850nm) LCD仕様2.4INCH、240×320PIXEL F値3・1 画角73度
注意
※お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
※異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
※カバーをきちんと閉じてください。水が直接当たる環境ではご使用にならないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70437316 SEC-WTIRTV-720P 52634735 SEC-WTIRTV-027K 【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ 【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ 1個 9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70437316
2023-08-27
用途:
駐車場
その他業種

・画面の写りは非常によい
・センサー機能の設定方法を知らせてください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする