エスコ
エスコの 電子部品(オンボード)
エスコの 機構部品(電子部品)
エスコの 機構部品(電子部品)その他関連用品
エアー式グリースガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70437896
品番
EA166DG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,756
販売価格(税別)
¥
7,960
バスケットに入れる
トリガーを押す度に、グリースを吐出します。(吐出量0.9g/トリガー)工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
容量(mL)
500
使用圧力(MPa)
0.3〜0.8
吐出量
0.9(g/トリガー)
ノズル長(mm)
150
吐出圧力(MPa)
33
吸入口サイズ
1/4” (F)
筒長(mm)
285
比率
【圧力】40:1
適合グリース
カートリッジグリース(400) 手詰めグリース
ノズルねじ径
M10×1
適合コンプレッサー
28.3L/min 0.6MPa