曜日別特売
U-015W ミラーU字金具 大東プレス工業 70438805

ミラーU字金具

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
適合根角ボルト10mm
呼び寸法(mm)22
内容量1個注文コード70438805品番U-015W
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ミラー取り付け用のU字金具です。

適合根角ボルト10mm呼び寸法(mm)22仕様U字取替え可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70438769
2025-01-18
用途: 機械メンテナンス
その他業種

ミラーステー交換時に使用しました。なにも問題なく交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする