エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ショルダーバッグ
ショルダーバッグ(牛革製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70440179
品番
EA927BH-23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外ポケット1個、内部ポケット5個。ショルダーベルト付。サイドハンドル付。★持ち方「4WAY」タイプ。ショルダーベルトを外せばセカンドバッグにもなります。日本製。
材質
牛革オイルヌメ
色
黒
質量(g)
310
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×45×130