はごろも ポポロスパ 5分結束 700g x20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(700g×20個) 注文コード70440187 品番4902560310505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980

デュラムセモリナ100%の本格派のロングパスタです。
ひとり分がひと束になっていて、とても便利です。ゆで時間は5分。
麺の太さは1.4mmで、スープタイプなど軽めのソースに合います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥790 / 税込 ¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,740 / 税込 ¥3,014
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥790 / 税込 ¥869

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする