エスコ
エスコの ボルト
エスコの フックボルト
シングルフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70440364
品番
EA951DB-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
本体にネジが付いてます。
仕様
シングル
材質
真鍮
色
クローム
耐荷重(kg)
5
ねじ寸法(mm)
4×15
サイズ(mm)
Φ10×50