エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
DCモーター(リード線タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70440468
品番
EA968E-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
リード線タイプ。RE-280型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)
DC3.0
回転数(min
-1
[r.p.m])
適正負荷:6600
定格電流(A)
1.1
定格出力(W)
1.888
定格トルク(N・m)
1.1
定格回転速度(r.p.m)
7,452±10%