KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック庫内灯
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70440555
品番
LEDLL12S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
質量(g)
63
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
定格電力(W)
1.8
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
0.15
適合品番
81LEDLL1H(入力ハーネス)
発光色
白
保護等級
IP65相当
光源
LED 8灯
明るさ(Lx)
60
注意
※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。
※両面テープは付属しておりません。
※取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。