エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 文書保存箱
サンプル保管ボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
70440870
品番
EA995BB-40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,130
販売価格(税別)
¥
8,300
バスケットに入れる
A4用。ワンタッチ組立式。中芯は強化芯を使用し、強度は抜群です。不定形なサンプルや商品見本の長期保存用ボックスです。
材質
ダンボールKライナー製(再生紙)
質量(kg)
耐内容物:15
色
クラフト色
内寸法(mm)
325(W)×210(D)×265(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×220×283
グリーンマーク
認定