画像準備中

シューズボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70441204 品番EA954EG-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥190,300
販売価格(税別)
173,000

12人用。内筒交換錠式。【完成品】。

仕様3列 4段 材質スチール(SGCC) 質量(kg)52.0 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×397 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする