エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの ワークデスク・簡易テーブル
エスコの サイドテーブル・ミニテーブル
コーナーテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70441238
品番
EA954HC-816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,960
販売価格(税別)
¥
43,600
バスケットに入れる
アジャスター付。商品は完成品です。
材質
天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ
質量(kg)
5.6
色
ホワイト
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×450×700
グリーンマーク
認定