まず、年を取ったら老眼!と言う事でデジタル表示を選択。
もうあの目盛りが滲んでダメになった。
サムローラーがあるものを選んだ理由が手のスライドで移動させるよりより細かい移動が可能なため。
うちの周りではもうサムローラー付きが取り扱っていなかった。
若いころからそればかりだったので頑固と言われたらそうなんでしょうか。
計測のメモリーもできるのでとても助かる。
開いた場所でゼロにできるので差を比べ易いのも良好。
もっと早く使えばよかった。
ガレージで主にバイク部品の測定用として。
やはり金属製で、老眼にはデジタルスケール付きが便利です。
プラのやつは、かるくていいのですが、いまいち頼りなくて。
使用や精度には何の問題もありません。100分の1の精度まで必要な場合には、当然マイクロゲージを使うことになりますから、ノギスにそこまで精度を求めないので、お手軽にシュッと測りたいときには、デジタル表示はとても便利。しかもお安いので、傷んだり摩耗してガタが出たりしたらお気軽に新品にできます。が、そこまでいくことは何年もないでしょう。
文字が見やすくスライドさせると自動でONになるので便利
開いた状態から始めてもゼロ点がずれないので安心
サムローラーの使い勝手があまり良くないのが残念
今まで使用していたアナログタイプからデジタルタイプに買い替えました。
修理等日常使用する中型のツールBOXに収納可能な長さで重宝しています。モニターバッテリーが二個付属されていて有り難いです。
主に車弄りのためアナログのノギスを使ってましたが、小数点以下の数値を読むのが面倒でした。老眼には助かります。後は長持ちすることを期待してます。