スマートフォン用ハンズフリー microUSB

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70441693 品番T6212M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スマートフォン用ハンズフリーmicroUSB端子(音声入出力対応)に直接接続できる

ブラック 形式【イヤホン部】オープンエアダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型 コード長さ(m)1.3 インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2kΩ(1kHz時) 再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20〜20k 音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:98(1kHz時) 周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100〜10K ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】10 最大入力(mW)【イヤホン部】10 イヤホン形状カナル型 開回路電圧レベル(dB)【マイク部】-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする