曜日別特売
TBS31AK 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth Ver5.0 BS31Aモデル 多摩電子 70441928

完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth Ver5.0 BS31Aモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70441928品番TBS31AK
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

左右完全分離のBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。
最新のBluetooth5.0を搭載し、通信速度・通信範囲ともに飛躍的に向上。
従来のBluetoothイヤホンの通信問題を改善し音飛びや途切れを最小限に抑えたことにより街の喧騒の中でも快適に音楽を楽しめます。

仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応、同時待受け:非対応ブラック接続方式Bluetooth通信距離見通し約10m Power Class2充電時間(時間)イヤホン:約1.7、クレードル:約2連続再生時間約4.5時間充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約2.8回通信規格Bluetooth標準 Ver5.0ペアリング登録数:8台待ち受け時間(時間)最大60イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約4.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする