エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
コーン用カバー(LED付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70442446
品番
EA983FT-129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
材質
ポリ塩化ビニル
全長(mm)
340
色
青
質量(g)
172
電源
単3電池×3本(別売)
光源
LED球24個
電池寿命(時間)
約50
サイズ(mm)
340(高さ)×約100(上部直径)×約190(下部直径)
注意
※コーンは別売です。