付属品ユーザーズマニュアル
適合ゲーム機:PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。)
色シルバー
質量(g)約10(本体)
対応OSWindows 10/8.1 、macOS Big Sur 11
コネクタ形状USB3.2 Standard-A
対応機種付属ソフトウェア:Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11が動作するMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×21×9(コネクタ収納時)、75×21×9(コネクタ伸長時)
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
データ転送速度読み出し:最大400MB/s、書き込み:最大350MB/s
容量(GB)500