曜日別特売
GSM-20H10G DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70443417

 

GSM-20H10G DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70443417
GSM-20H10G DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70443417

DCソースメジャーユニット

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送76日以内出荷とは
内容量1個注文コード70443417品番GSM-20H10G
参考基準価格(税別)¥700,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W
最小出力分解能、10pA/1μV
基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)
電圧、電流、抵抗測定機能
測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)
サンプリングスピード可変
SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能
リミットテスト
5つの演算機能内蔵
過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能
4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力
リアルタイムクロック内蔵
リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)
GPIB付モデル:GSM-20H10G

用途
高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット
I-V特性評価に最適なSMU
定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(6.31MB)取扱説明書:(7.53MB)
注意
※受注生産
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする