GSM-20H10G(校正書・トレーサビリティ体系図付) DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70443426 GSM-20H10G(校正書・トレーサビリティ体系図付) DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 70443426

DCソースメジャーユニット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70443426 品番GSM-20H10G(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥722,000 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W
最小出力分解能、10pA/1μV
基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)
電圧、電流、抵抗測定機能
測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)
サンプリングスピード可変
SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能
リミットテスト
5つの演算機能内蔵
過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能
4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力
リアルタイムクロック内蔵
リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)
GPIB付モデル:GSM-20H10G

用途
高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット
I-V特性評価に最適なSMU
定格電力(W)22 出力電圧(V)±210 出力電流(A)±1.05 分解能最小出力:10pA/1μV インターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB 測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(6.31MB) 取扱説明書:(7.53MB)
注意
※受注生産

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする