仕様USB Power Delivery 3.0規格準拠品 90度可動収納式コンセントプラグ 耐トラッキングスリーブ付色ブラック質量(g)約100使用温度範囲(℃)0~40規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス/USB Aメス定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V時3、9V時2.22、USB-A:5V時2.4対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メスからUSB Power Delivery 3.0 20W(9V/2.22A)で、またはUSB-Aメスから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ。 ※別途本製品と各機器のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.8×28.0×58.8プラグコンセント:90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載定格入力電流(A)0.8保証期間1年定格出力電力(W)合計32(USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):20 + USB A:12)使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9 USB-A:5アズワン品番64-9712-80USBポート数USB-C ×1、高速 USB-A×1