仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
種類エコ:エコジョーズタイプ
形式設置フリー形
ガスの種類12A・13A
機能スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応(RCS接続基板ユニットが必要です)、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)
リモコン別売
設置形態屋外壁掛形
給水・給湯接続20A
グリーン購入法適合
号数16号