カーク
カークの 多目的灯・スリムランプ
カークの 多目的灯
LEDライト 30cm スイッチ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70444415
品番
0335-T
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。
また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。
用途
キャンピングカー用LEDライト
仕様
スイッチ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×93×15
発光色
ホワイト
消費電流(A)
0.6
電球の種類
LED