カーク
カークの 建具金物
カークの ドア・扉金物
カークの 丁番
ドアヒンジ/ニッケル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70444467
品番
0246/N
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
キャンピングカー用ドアヒンジ(蝶番)です。
用途
キャンピングカー用ドアヒンジ
材質
ニッケル
長さ(mm)
51
幅(mm)
38
ねじ穴数
4