画像準備中

スクレーパー付ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70444686 品番EA109BA-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230

スクレーパー付。耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。塗料、錆、酸化物、スケール、その他の破片の除去、および表面処理と仕上げに適しています。

全長(mm)342 毛丈(mm)25 材質(ブラシ部)スチール 行数3行 線径(mm)0.32 ブラシ寸法(mm)152×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする