エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
スプレーボトル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70444738
品番
EA115MY-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質
ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE
色
青
質量(g)
80
容量(L)
0.5
サイズ(mm)
110×80×240(H)
危険物の類別
非危険物