G72905 オプティスペースIHステンレス フライパン T-fal(ティファール) 70445753

G72905 オプティスペースIHステンレス フライパン T-fal(ティファール) 70445753
G72905 オプティスペースIHステンレス フライパン T-fal(ティファール) 70445753
G72905 オプティスペースIHステンレス フライパン T-fal(ティファール) 70445753

オプティスペースIHステンレス フライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード70445753品番G72905
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

重ねてすっきり収納できるステンレスシリーズ。
重ねた時に邪魔にならない設計のハンドルと、フタのつまみがフラットになり重ねやすい。
内面は、チタン・インテンスコーティングで、耐久性もUP。

用途IH調理器としてサイズ(cm)26材質(本体)ステンレス鋼材質(取手)フェノール樹脂・ステンレス鋼材質(底部)ステンレス+アルミ+ステンレスの3層表面処理内面:チタン・インテンスコーティング寸法(mm)451×275×86質量(g)1215満水容量(L)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする