T-fal(ティファール)
IHルージュ・アンリミテッド エッグロースター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70445918
品番
G61018
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。
用途
IH調理器として
寸法(mm)
350×147×80
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
600
サイズ(cm)
14×18
表面処理
内面:チタン・フォース、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(底部)
アルミニウム合金+ステンレス鋼
材質(取手)
フェノール樹脂
満水容量(L)
0.9