初田製作所
中性強化液消火器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70445988
品番
ALSE-6S
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。
天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。
凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。
材質
ステンレス
寸法(mm)
D160×W245×H643
種類
強化液
能力
A-2・B-1・C
本体質量(kg)
11.6
薬剤タンク容量(L)
6
型式承認番号
消第23~308号
放射時間
約48秒(20℃)
放射距離
3~8m(20℃)