STP-750 ハイパワーラジオライトチャージャー 2in1 スターリング 70446173 STP-750 ハイパワーラジオライトチャージャー 2in1 スターリング 70446173 STP-750 ハイパワーラジオライトチャージャー 2in1 スターリング 70446173

ハイパワーラジオライトチャージャー 2in1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70446173 品番STP-750
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハイパワーはLEDライトを搭載した新型ラジオライト。
次世代のスタンダードを目指した新コンセプトの新型ラジオライトです。
100ルーメンの出力を持つハイパワーLED搭載で、明るさ重視から、点灯時間重視まで、状況に合わせ3段階の切替可能。
付属のランタンシェードを使えば、ランタンとして周囲を照らす事も可能。スマホ充電対応。

付属品簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C) 寸法(mm)205×60×78 質量(g)215 機能LEDライト 強/中/弱、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、スマホ充電、簡易ランタン 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする