エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M13×1.5
注文コード
70448430
品番
EA829S-13BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)
88
溝数
3
ねじ長さ(mm)
9.5
呼び
M13×1.5
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
9.5