スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM27×1 注文コード70448588 品番EA829S-27D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,710
販売価格(税別)
36,100
この商品は呼びなど42種類から選べます 他の種類を見る

ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)18 幅(mm)15 全長(mm)130 溝数4 ねじ長さ(mm)45 呼びM27×1 精度STD 食付2.5P シャンク径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする