エンジンオイル プレミアム

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード70448605 品番0470168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア
ベースオイル(GROUPV)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です
省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです
エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献
ガソリンエンジン車用
ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)

用途ガソリンエンジン車用 容量(L)4 粘度0W-20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(GROUPV+PAO) ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
オイル交換

個人的には満足しています。音も静かになり、楽に走っています。リピートしています。

2025-03-11
用途:
自家用車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

0w-20が主流になって値段もこなれてきたので、指定通りの粘度のオイルを使用しています。柔らかいからどうのこうのという方がいらっしゃいますが、一般路で普通に使用している限りでは何の問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
70448605
2025-11-22
用途:
車のメンテナンス

もう何度かリピート購入しています。トラブルも無く問題無く使えています。

2024-11-26
用途:
自家用車に使用(ハイブリッド車)

今まで一般的なグループV基油の5W-30を入れていたが、今回、車メーカーが推奨するこの粘度指数のオイルをチョイスしてみた。多少エンジンが軽く回るようになったような・・。実燃費や耐久性はこれからなので、何がしかの結果が見えればまたレビューしたい。(DIYで交換しているので本当は20Lで買いたかったが価格が高めなので今回はお試しということで4L缶)

対象商品:
70448605
2024-07-18
用途:
自動車定期メンテ
卸売・小売業

半年毎のエンジンオイル交換にリピート使用です。交換後はエンジン音も気持ち穏やかになっています。最高級オイルは使ったことが無いので比較できませんが私的には必要十分なオイルランクです。

対象商品:
70448605
2023-09-23
用途:
通勤用の軽自動車
運輸・通信業

「通勤に使うので少しでも燃費が良くなれば。」と思い、このオイルを使ってみました。

 オイルは0W20なのでとてもサラサラしています。少し不安だった高速の長距離も全然大丈夫です。以前は10W30を使用していたのですが、明らかに燃費は向上しました。

 高価なオイルは確かに良いのですが、高価な故に交換サイクルが伸び気味になってしまいます。折角のオイルも汚れたまま使っていればエンジンにも良くないし燃費も悪くなって本末転倒です。安いオイルでこまめに交換するとエンジンのコンディションも良いですね。今は以前よりエンジン音が静かになりました。

 安いオイルですがクーポンが出た時に更に安く購入しています。これからも使っていこうと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
70448605
2023-08-26
用途:
定期メンテナンス使用
サービス業

このクラスのオイルはグループVのベースオイルで
鉱物油のハイドロクラック精製でしかないから長持ちはしない。
交換後2000Kmあたりが性能ピークで5000Kmまで持たすのはしんどい。
エンジン振動も増えるしね。まあそのへんを理解で使っています。

「全合成」と「100%化学合成」は違うんだし、
この全合成はしょせんベースオイルは鉱物油でしかない。
今は、かつて「部分合成油」ってしていたものでも「全合成油」で
売ってしまっているから、嬉しがって「この価格で全合成!」って
勘違いしない方がいいよ。

リッター当たり千円しないような油と2千円を超える100%化学合成油では
使っているものが違うんだしね。

まあ、そこを理解して定期交換しているなら何も害はなく、
このオイルでも「とっても良いオイル」だと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
70448605
2023-05-09
用途:
車のオイル
農・林・水産業

このオイルに関しては満足している
エンジンの調子も良くなった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする