スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70448728 品番 EA829S-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,401
販売価格(税別)
4,910
材質HSSE(高バナジウムハイス) 全長(mm)82 質量(g)40 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)21 呼びM12×1.75 首下長(mm)48 シャンク径(mm)8.5
注意
※画像はEA829S-118Bです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする