エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70448780
品番
EA829S-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,010
販売価格(税別)
¥
9,100
バスケットに入れる
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)
95
質量(g)
91
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
32
呼び
M16×2
首下長(mm)
52
シャンク径(mm)
12.5
注意
※画像はEA829S-118Bです。