エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70448904
品番
EA829S-130B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,160
販売価格(税別)
¥
45,600
バスケットに入れる
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)
135
質量(g)
427
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
48
呼び
M30×1.5
首下長(mm)
74
シャンク径(mm)
23
注意
※画像はEA829S-118Bです。