スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70448920 品番 EA829SB-1.4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,610
販売価格(税別)
5,100

TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)5 幅(mm)2.5 全長(mm)34 溝数2 被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など ねじ長さ(mm)9 呼びM1.4×0.3 精度STD 食付2.5P シャンク径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする