エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70448938
品番
EA829SB-2.3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
42
溝数
2
被削材
対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
ねじ長さ(mm)
2.8
呼び
M2.3×0.4
精度
STD
食付
2.5P
シャンク径(mm)
3