スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70448956 品番 EA829SB-5BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,070
販売価格(税別)
3,700

TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)7 幅(mm)4.5 全長(mm)60 溝数3 被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など ねじ長さ(mm)5.6 呼びM5×0.5 精度STD 食付2.5P シャンク径(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする