エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70449114
品番
EA829SL-1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)
60
質量(g)
11
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
12.7
呼び
No.12×28
首下長(mm)
25
シャンク径(mm)
5.5
注意
※画像はEA829SL-4.5です。