スパイラルパイプタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70449254 品番 EA829TE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,073
販売価格(税別)
6,430

JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。

材質HSS(ハイス) 長さ(mm)12 幅(mm)9 全長(mm)62 質量(g)45 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物 ねじ長さ(mm)28 呼び1/4”×19 シャンク径(mm)11
注意
※画像はEA829TE-7です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする